Precisionscylinderlås med låscylinder, olika låsegenskaper, Höljes-⌀: 45mm

Art-nr.: 085814 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 45 mm
bygel-⌀ 6 mm
husets material Förnicklad mässing
Material bygel Stål
Typ av låsning Cylinderlås
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad Ja
passar till låscylindrar ja
Härdad bygel Ja
Bygel dubbelt låst Ja
Låsnummercirkel HO 001 - 200
Leverans utan låscylinder Nej
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085814 45
EAN/GTIN 2050000971952
Tillverkarens nummer 503910 637790 0001

Benämning

Utförande:

Precisionscylinderlås med förnicklat mässingshus och härdad, förkromad stålbygel med dubbel regling. Med inbyggd låscylinder nr 950050 (gäller inte nr 085816) för individuell anpassning/integrering i ditt befintliga låssystem från DOM. Möjlighet till individuell bestyckning med låscylindersats nr 950050 enligt dina egna krav.

Anmärkning:

Låscylindrar för individuell bestyckning, se nr 950050 och nr 950072.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen