{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höljes-⌀ | 45 mm | |
bygel-⌀ | 6 mm | |
husets material | Förnicklad mässing | |
Material bygel | Stål | |
Typ av låsning | Cylinderlås | |
Lås | samma låsegenskaper | |
låssystemanpassad | Ja | |
passar till låscylindrar | ja | |
Härdad bygel | Ja | |
Bygel dubbelt låst | Ja | |
Låsnummercirkel | HO 001 - 200 | |
Leverans utan låscylinder | Nej | |
Antal lås | 1 | |
Antal nycklar | 2 | |
Produktslag | Hänglås |
Artikelnummer | 085812 45 | |
EAN/GTIN | 2050000971945 | |
Tillverkarens nummer | 503910 637790 0002 |