Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Nålmärkare FlyMarker® mini 65/30 BatteridriftAh

Art-nr.: 085757

Välj variant av artikel och antal

batterikapacitet (Ah) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning FlyMarker® mini 65/30
datautgång USB-gränssnitt
maximal markeringsfältbredd 65 mm
maximal markeringsfälthöjd 30 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
märkspänning 18 V
Produktslag Nålmärkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085757

Benämning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).
  • Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.
  • Enkelt och intuitivt användbart program med lösenordsskydd.
  • Färgdisplay med hög upplösning.
  • Förhandsgranskning för säkra märkningar.
  • Slaghållfast hölje.
  • Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
  • Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
  • Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.
  • Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
  • Rundtdelmärkring radiellt och axiellt samt cirkelbågmärknring.
  • Inkl. HPGL-paket (för märkning av enskilda logotyper och märkningar, CE-märkning inkl.)
  • Inkl. Komfort-paket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmärkning, osv.)
  • Inbyggt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
  • Finns på 15 språk.

Extremt lätthanterligt, 100% mobilt batteridrivet handmärkningssystem med inbyggt tangentbord och LC-färgdisplay med hög upplösning.
Märkningsfält: 65 × 30 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive mobilt verktyg, märknål 90° i solid hårdmetall, inställningsvinkel med halkskyddande beläggning, inställningstolk och väska, 2×18 V li-Ionbatterier, laddare.

Anmärkning:

Som tillval finns: Magnethållarplåt nr 085758 65/30, pelarstativ nr 085783 MINI.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen