{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | mini 120/100 STATION | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; Ethernet | |
typhöjd | 1 mm - 99,9 mm | |
maximal markeringsfältbredd | 120 mm | |
maximal markeringsfälthöjd | 100 mm | |
maximalt märkdjup | 5 mm | |
Typsnitt | Mittelschrift | |
Skrifttecken | 0-9; Aa-Zz; Skiljetecken | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
Produktslag | Nålmärkare |
Artikelnummer | 085756 STATION | |
Tillverkarens nummer | 518030999 |