Nålmärkare FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift 2X5,2 Ah

Art-nr.: 085754 2X5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

batterikapacitet (Ah) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång USB-gränssnitt
typhöjd 1 mm - 10 mm
maximal markeringsfältbredd 65 mm
maximal markeringsfälthöjd 30 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,2 Ah
märkspänning 18 V
Produktslag Nålmärkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085754 2X5,2

Benämning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).
  • Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.
  • Enkel intuitivt manövrerbar programvara med lösenordsskydd och nyutformad parameterdisplay som ger snabb inblick i varje programrad.
  • Stor 4.3-tum färgskärm.
  • Den senaste processortekniken ger en smidig memynavigering och en mycket kort starttid (boottid).
  • 1:1-Förhandsgranskning av markeringsfältet på displayen.
  • Hölje av höghållfast glasfiberarmerad plast.
  • Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
  • Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
  • Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
  • Runddelsmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.
Extremt lätthanterligt, 100 % mobilt batteridrivet handmärkningssystem med pekmanöverpanel och stor 4,3 tum färgdisplay.
  • Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)
  • Inkl. komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)
  • Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
  • Finns på 15 språk.

Märkningsfält: 65 × 30 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive verktygssats, hårdmetallmärknål 90°. Ställvinkel med halksäker upplagsyta, inställningstolk och bärväska, 2 st. 18 V litiumjonbatterier, laddare.

Anmärkning:

Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen