Nålmärkare FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift 2X4 Ah

Art-nr: 085753 2X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

batterikapacitet (Ah) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    datautgång USB-gränssnitt
    typhöjd 1 mm - 10 mm
    maximal markeringsfältbredd 120 mm
    maximal markeringsfälthöjd 45 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 4 Ah
    märkspänning 18 V
    Produktslag Nålmärkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085753 2X4

    Benämning

    Utförande:

    För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).
    Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.
    • Enkel och intuitivt manövrerbar programvara med lösenordsskydd och nyutformad parameterdisplay som ger en snabb inblick i alla programrader
    • Stor 4,3 tum färgdisplay
    • Högmodern processteknik med lättflytande menynavigering och mycket kort starttid (bootningstid).
    • 1:1-förhandsgranskning av märkningsfältet på displayen.
    • Hölje av höghållfast glasfiberarmerad plast.
    • Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
    • Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
    • Teckensnitt för teckenhöjder stärre än 10,0 mm på förfrågan.
    • Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
    • Runddelmärkring radiellt och axiellt samt cirkelbågmärknring.
    Extremt lätthanterligt, 100 % mobilt batteridrivet handmärkningssystem med pekmanöverpanel och stor 4,3 tum färgdisplay.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive verktygssats, hårdmetallmärknål 90°. Ställvinkel med halksäker upplagsyta, inställningstolk och bärväska, 2 st 18 V litiumjonjonbatterier, laddare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen