RFID Chip Plug 100 delar PLUG

Art-nr: 085673 PLUG
Ange pris 100 st. (SEK 33,58 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
254 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    diameter 10,2 mm
    höjd 3,9 mm
    frekvens 13,56 MHz
    Antal delar 100
    datautgång Hoffmann Group Connected
    Serie Hoffmann Group Connected
    Produktslag RFID teknik

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085673 PLUG
    EAN/GTIN 2050002006553

    Benämning

    Utförande:

    Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.

    Fördel:

    Hoffmann Group Connected

    Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen