Utförande:
Lättmanövrerad bordsapparat för
snabb (62 etiketter per minut) och
okomplicerad framställning av adress-, leverans-, pärm-, namn-, CD / DVD- och många andra etiketter. Knivskarp
termo-direktutskrift. Upplösning 300×300 dpi.
- För etiketter med bredd upp till 61 mm.
- Kompatibel med PC och Mac, USB-gränssnitt, adressetikettutskrift kan göras direkt pråm Office-program.
- Utskrift och utarbetande av alla vanliga streck- och QR-koder, specialtecken och bildfiler med 300 dpi upplösning.
DYMO LabelWriter 550 etikettskrivare för upp till 62 etiketter/minut, USB, 300 dpi, direkt termisk utskrift av etiketter upp till 60 mm bredd.Den nya och förbättrade LabelWriter™ 550-skrivaren är en effektiv och lönsam lösning för dina professionella märkningsbehov för frakt, arkivering, besökshantering med mera. Unik ny teknik för etikettigenkänning gör det enkelt att välja rätt etikettstyp från en rullgardinsmeny. Du har alltid översikt över vilken storlek, typ och färg de insatta etiketterna har. Du vet också hur många etiketter som finns kvar så att du aldrig får slut på etiketter mitt i utskriften. Tekniken för direkt termisk utskrift gör bläck eller toner onödiga, och skrivarens slimmade, kompakta design och bärbara storlek gör att den enkelt får plats på alla moderna arbetsplatser. Dessutom är den upp till 20 % snabbare än LabelWriter™ 450*. Den skriver ut exakt så många etiketter du behöver, utan all krångel med etikettark. Att skriva ut etiketter har just blivit mycket snabbare och enklare.
Leveransinnehåll:
Med nätdel, USB-kabel, CD med programvara och startrulle med etiketter 28×89 mm.