Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 4LEER mm

Art-nr: 085481 4LEER
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    typhöjd 4 mm
    stämpeltypens bredd 4 mm
    stämpeltypens djup 19,05 mm
    stämpeltypens höjd 8 mm
    Produktslag Handslagstämpel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085481 4LEER
    EAN/GTIN 5022044025660

    Benämning

    Utförande:

    Storlek 1,5/* till storlek 5/* = siffra (0 - 9), bokstav (A -Z) och specialtecken (&, /, +, -, punkt, komma).
    Storlek 1,5LEER till storlek 5LEER − distans.

    Anmärkning:

    Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
    Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen