Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 2,5/A mm

Art-nr: 085481 2,5/A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 2,5 mm
stämpeltypens bredd 2,4 mm
stämpeltypens djup 19,05 mm
stämpeltypens höjd 6,35 mm
Beteckning A
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085481 2,5/A
EAN/GTIN 5022044021013

Benämning

Utförande:

Storlek 1,5/* till storlek 5/* = siffra (0 - 9), bokstav (A -Z) och specialtecken (&, /, +, -, punkt, komma).
Storlek 1,5LEER till storlek 5LEER − distans.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen