Handslagspräglingsverk, typhöjd: 8mm

Art-nr.: 085471 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ställen 6
stämplingsbredd 35 mm
hjulbredd = teckenbredd 6 mm
maximal materialstyrka för präglingsytan 1 500 N/mm2
Produktslag Handslagspräglingsverk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085471 8
EAN/GTIN 4250191110385
Tillverkarens nummer 1905

Benämning

Utförande:

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 − 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox.
Säkerhetsslagkåpa minskar risken för olyckor och skonar höljet.

Användningsdata:

För löpande numrering av material med hållfasthet upp till 1500 N/mm2.

Anmärkning:

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen