Bokstavsstämpelsats, 26 delar Dotstress A − Z 3 mm

Art-nr: 085442 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 63,5 mm
skafttjocklek 6,35
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Tillverkarens nummer PPDS26030

Benämning

Utförande:

Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.
Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.
Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen