Lösa sifferstämplar Normalskrift 0−9 6/6

Art-nr: 085411 6/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 6 mm
skafttjocklek 9,5 mm
totallängd 70 mm
Beteckning 6
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085411 6/6
EAN/GTIN 5022044003071

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Snitthöjd (mm) / tecken Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen