Lösa sifferstämplar Normalskrift 0−9 3/9

Art-nr: 085411 3/9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Snitthöjd (mm) / tecken Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 3 mm
skafttjocklek 6,35 mm
totallängd 63,5 mm
Beteckning 9
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085411 3/9
EAN/GTIN 5022044001787

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen