Icke-permanent märkpenna SL130 P

Art-nr: 085170 P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skrivfärg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg skär
maximal strecktjocklek 4 mm
minimal strecktjocklek 2 mm
UV-beständig ja
vattenfast nej
tillverkarens beteckning SL130
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085170 P
EAN/GTIN 3660447101929
Tillverkarens nummer 31201926

Benämning

Utförande:

Krit- och vattenbaserad tusch. Rundspets för 2 − 4 mm breda markeringar. UV-beständig.
Fluoriscerande pigment, extra intensiv färg med hög lyskraft.

Användningsdata:

Markeringarna tvättas enkelt bort med vatten utan att efterlämna spår eller restmaterial.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen