Lackpenna PRO-LINE® HT B

Art-nr: 085169 B
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    76,66  SEK / st.
  • Från 12st.
    63,84  SEK / st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skrivfärg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg blå
maximal strecktjocklek 4 mm
minimal strecktjocklek 1 mm
temperaturbeständig upp till 1 000 °C
snabbtorkande ja
UV-beständig ja
vattenfast ja
tillverkarens beteckning PRO-LINE HT
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085169 B
EAN/GTIN 048615973050
Tillverkarens nummer 097305

Benämning

Utförande:

För markeringar med en bredd av 2 - 4 mm.
Luktfri lack, rundspets. UV- och vattenbeständig.

Användningsdata:

Snabbtorkande lack för temperaturer upp till 1000 °C.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen