Lackpenna 750 R

Art-nr: 085167 R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    56,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    46,90  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
611 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg röd
maximal strecktjocklek 4 mm
minimal strecktjocklek 2 mm
snabbtorkande ja
UV-beständig ja
vattenfast ja
tillverkarens beteckning Lackpenna 750
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085167 R
EAN/GTIN 4004764018512
Tillverkarens nummer 4-750002

Benämning

Utförande:

För markeringar med en bredd av 2 - 4 mm.
Luktfri lack, rundspets. UV- och vattenbeständig.

Användningsdata:

Markerar även på mörka och rena ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    skrivfärg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen