Slangsystemsortiment för kylmedel inklusive väska 1/2 tum

Art-nr: 084430 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inner-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    inner-⌀ 1/2 tum
    Produktslag Kylsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084430 1/2
    EAN/GTIN 4037728290204
    Tillverkarens nummer 0290120

    Benämning

    Innehåll:

    6 slangmoduler
    1 monteringstång i plast
    1 Y-förgrening
    1 kran
    1 plattmunstycke vardera med 8 hål, 35 mm, 50 mm
    1 rund munstycke vardera ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
    1 gänganslutning vardera, 3/8 tum och 1/2 tum
    1 backventil 1/2 tum
    1 låda med skuminsats

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen