Utförande:
Flexibelt kylvätskeslangsystem för exakt tillförsel av kylvätska och luft. På grund av sin produktion av högkvalitativt rostfritt stål är slangsystem även lämplig för användning i områden och industrier med höga krav på korrosionsbeständighet och hygien. Det mest omfattande systemet på marknaden med totalt 4 systemstorlekar. Kompatibel med alla vanliga verktygshållarsystem. De ledade metallslangarna är också förlåsta, dvs. kylvätskeslangen hålls fast i sin position också när den inte är fastskruvad. Tack vare konstruktionen av rostfritt stål uppnår komponenterna en mycket längre livslängd och kan även användas vid högt tryck på upp till 50 bar.
Fästmutter för systemstorlek 1
Anmärkning:
Storlek SET-1 till SET-4 är förmonterade komplettledningar för direkt anslutning. Alla systemstorlekar (0–3) med alla tillhörande enskilda komponenter, t.ex. bitshållare, adaptrar eller dysor finns tillgängliga på förfrågan.