Sugande mattor, 0,4×30 m OIL

Art-nr: 084390 OIL
Ange pris 2 st. (SEK 165,26 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Användningsområden Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Färg brun
    maximal uppsamlingsvolym 103 l
    Användningsområden OIL
    Leveransinnehåll antal/kartong 2
    Produktslag Matta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084390 OIL
    EAN/GTIN 2050001710741
    Tillverkarens nummer WM311

    Benämning

    Utförande:

    Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
    Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
    Sugande mattor med trelagerstruktur och en tät, halkfri folie. Idealisk för placering i gångar och produktionsytor och som skydd runt maskiner. Den vätska som samlas upp stannar kvar i uppsugningsmaterialet. 100 % golvskydd.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen