• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Länsor, 0,075×3,0 m, Användningsområden: OIL

Art-nr.: 084386 OIL
Kopiera
Ange pris 8 st. (SEK 72,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Användningsområden Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg blå
maximal uppsamlingsvolym 80 l
Användningsområden OIL
Leveransinnehåll antal/kartong 8
Produktslag Länsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084386 OIL
Kopiera
EAN/GTIN 2050001710703
Kopiera
Tillverkarens nummer BS2
Kopiera
Tillverkare Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Perfekt för avgränsning och uppsugning av vätskor runt läckställen och i trånga utrymmen. Vätskorna stannar effektivt kvar i materialet.
Länsor och kuddar fyllda med löst material.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen