Nödfallsset i väskan OIL

Art-nr: 084379 OIL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Användningsområden Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Färg blå
    Produktslag Nödfallsset

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084379 OIL
    EAN/GTIN 4260589111368
    Tillverkarens nummer KBE1

    Benämning

    Utförande:

    Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet.Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde
    Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
    Nödfallsset för bekämpning av läckage med en absorptionsförmåga på 75 liter.
    Nödsituationsset enbart för kolväten.

    Leveransinnehåll:

    Plastväska med lock och infällbart handtag, 35 First dukar HW 40 × 50 cm, 3 sugslangar ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sugslang ⌀ 7 cm × 3 m, 2 kuddar 40 × 40 cm, 10 torkdukar, 3 sopsäckar, 1 par handskar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen