Överströmningsskydd 15

Art-nr: 084326 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Signaltyp akustiskt; haptisk
    märkspänning 9 V
    Batterityp 9 V-Block
    Internationellt utförande 6LR61
    Energiförsörjning Batteridriven
    Produktslag Signalgivare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084326 15
    EAN/GTIN 4037728513518
    Tillverkarens nummer 0513512

    Benämning

    Utförande:

    Spillskyddssirenen är ett viktigt instrument för alla bearbetningsmaskiner som fylls på med emulsion eller med olja. Den ger en ljud- och ljussignal om det finns risk för spill. Genom att ställa in den rörliga ledade slangen kan man bestämma nivån i bäckenet.

    Fördel:

    • Akustisk nivåkontroll på din verktygsmaskin.
    • Ingen onödig städning av hallen på grund av att behållaren rinner över.
    • Mycket bra kontroll av maximal eller minimal nivå.
    • Lätt att sätta fast med hjälp av magnetplatta.
    • Apparaten drivs med ett 9 V blockbatteri.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen