Högeffektivt slipoljekoncentrat 5 l

Art-nr: 084270 5
(SEK 189,57 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande dunk
    Innehåll 5 l
    Färg ljusgul
    Form flytande
    Kinematisk viskositet 10 mm2/s
    lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktslag Skärolja / Slipolja
    Refraktometervärde 2

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 084270 5
    EAN/GTIN 2050000966699
    Tillverkarens nummer 23084275

    Benämning

    Utförande:

    Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
    Högkapacitetsslipkoncentrat vattenklart (transparent) för klarsiktsslipning av många olika material. Blandningsförhållande 1: 40 (2,5 %).

    Fördel:

    Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
    Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

    Anmärkning:

    Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen