Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG 20 l

Art-nr: 084242 20
(SEK 160,05 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 20 l
Form flytande
Kinematisk viskositet 55 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 8,7
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1,8

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084242 20
EAN/GTIN 2050002070233

Benämning

Utförande:

Tack vare den goda långsiktiga stabiliteten och det höga motståndet mot svamp och bakterier, minskar behovet av underhåll avsevärt under hela livslängden. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG har en mycket låg avdunstningsförlust (dimbildning) tack vare den speciella formuleringen. Tillsammans med vatten producerar HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG en fint dispergerad emulsion med hög stabilitet, mycket bra korrosionsskydd och mycket låg skumningstendens. Emulsionerna är särskilt resistenta mot mikroorganismer och tillåter därmed lång livslängd med låga underhållskostnader.
  • HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG
  • Optimalt förhållande mellan tvätt- och smörjeffekt
  • Rena verktygsmaskiner, hög tryckabsorptionskapacitet, låg avdunstningsförlust
  • Förstklassig hudkompatibilitet
  • Idealisk smutsupplösningskapacitet, vilket minskar belastningen med mikroorganismer
  • Måttliga rengörings- och underhållskostnader
  • Högpresterande filtreringsförmåga hos bruksemulsion

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.
HO-kylsmörjkoncentrat HPC VEG är ett vattenblandbart kylsmörjmedel, fritt från borsyra och med hög långtidsstabilitet, kombinerad med en utmärkt sköljeffekt och låg skumning. Inget farligt ämne! (Bor- och aminfritt).
Rena maskiner och skyddsskivor = HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG garanterar en ren arbetsplats. Tack vare sin låga skumningstendens kan HO-arbetsplats HPC VEG användas i områden med mycket låg och hög vattenhårdhet. Lämplig för slipning och universell bearbetning av stål, höglegerade stål (titan) och icke-järnmetaller. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG kan även användas med internt kylda verktyg och högt pumptryck. Hållbarhet 12 månader.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

  • Slipning av stål och icke-järnmetaller: 5–7 %
  • Bearbetning av stål och icke-järnmetaller: 5–15 %

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen