Högeffektivt skäroljeskum, klorfritt, Innehåll: 0,4l

Art-nr.: 084225 0,4
(SEK 539,35 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprayburk
Spruthuvud Smart Straw
Innehåll 0,4 l
Färg ljusgul
Kokpunkt −24 °C
Självantändningstemperatur 235 °C
Vattenlöslighet löslig
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084225 0,4
EAN/GTIN 2050001660800
Tillverkarens nummer 242084225400

Benämning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
Skäroljeskum med stor vidhäftning för riktad applicering på bearbetningsstället. Fri från svavel och mineralolja, findoserbar, avtvättbar med vatten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen