Högeffektiv skärpasta, klorfri, Innehåll: 120g

Art-nr.: 084160 120
(SEK 107,05 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
532 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (g) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Burk
Innehåll 0,12 l
Färg brun
Form Pasta
Flampunkt 250 °C
Självantändningstemperatur 320 °C
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084160 120
EAN/GTIN 2050000966033
Tillverkarens nummer 3308416120

Benämning

Utförande:

Skärpasta för specialarbeten. Enkel användning (doppa resp. trä på). Häftar vid skäret och blir flytande först vid användning. Goda smörjegenskaper,högsta tryckupptagningsförmåga.
Mjuk skärpasta.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Universellt för gängskärning, brotschning, fräsning, upprymning och sågning. Oumbärligt vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen