Universalsmörjstift klorfritt 300 g

Art-nr.: 084120
(SEK 565,03 / 1 Kilogramm)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
300 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Stift
Innehåll 0,3 l
Färg gulbrun
Form Pasta
Flampunkt 270 °C
Självantändningstemperatur 350 °C
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Multifunktionsolja / Universalolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084120
EAN/GTIN 2050000966361
Tillverkarens nummer 3508412

Benämning

Utförande:

Skärpasta för specialarbeten. Enkel användning (doppa resp. trä på). Häftar vid skäret och blir flytande först vid användning. Goda smörjegenskaper,högsta tryckupptagningsförmåga.
Smörjstift för påstrykning.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Universellt för gängskärning, brotschning, fräsning, upprymning och sågning. Oumbärligt vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen