Polyetenglidband 19X16

Art-nr: 083790 19X16
(SEK 77,46 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 5423
    Slag av tejp Enkelsidig
    Hållarmaterial Polyetenfilm
    Häftmassa Gummi-harts
    Limstyrka på stål 0,28 N/mm
    Elasticitet 500 %
    Draghållfasthet 9,63 N/mm
    anmärkning slitstark; glidande; självsmörjande
    Användning Nötningsskydd; Transport- och glidbanor
    temperaturbeständig upp till −35 °C - 110 °C
    Liner finns nej
    lagringstemperatur 20 °C
    Lager luftfuktighet 50 %
    Minsta hållbarhet 12 månad
    Färg transparent
    Längd 16,45 m
    Bredd 19,05 mm
    Tjocklek 0,28 mm
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083790 19X16
    EAN/GTIN 212001199106
    Tillverkarens nummer 7000029144

    Benämning

    Utförande:

    3M™ 5423 skyddar ytor genom sin utmärkta nötningshållfasthet och skapar en glidande yta som möjliggör kontakt utan nötning. Inga extra, ofta ofördelaktiga, smörjmedel behövs. Dessutom är den kemikaliebeständig, transparent och med ett skyddspapper går den bra att bearbeta till utstansade detaljer.

    Anmärkning:

    Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen