VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 12X33

Art-nr.: 083789 12X33
(SEK 37,40 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 6 st.
  • Beställningssteg: 6 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

USP1 VHB™
USP2 svart
tillverkarens beteckning 5952
Slag av tejp Dubbelsidig
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 5,5 N/mm
Elasticitet 300 %
Material täckplåt Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg svart
Längd 33 m
Bredd 12 mm
Tjocklek 1,1 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083789 12X33
EAN/GTIN 4001895844904
Tillverkarens nummer 7100211831

Benämning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande.
3M™ 5952 är lämplig att använda både inom- och utomhus. Den går snabbt och enkelt att klistra fast och ger e kraftfull och varaktig hållbarhet. Du kan använda den här kraftfulla och viskoelastiska VHB-tejpen på många olika ytor, t.ex. pulverbeläggningar.

Anmärkning:

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.
Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen