{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | svart | |
tillverkarens beteckning | 5962F | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 5,5 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | smidig; dämpande; fuktbeständig | |
Användning | Tätning; Fastsättning; Maskering; Montering | |
temperaturbeständig upp till | 120 °C - 150 °C | |
Material täckplåt | Papper | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | grå | |
Längd | 8 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083782 19X8 | |
EAN/GTIN | 4054596308619 | |
Tillverkarens nummer | 7100223836 |