{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 4411B | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Jonomerbärare | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 1,34 N/mm | |
Elasticitet | 450 % | |
Draghållfasthet | 0,19 N/mm | |
anmärkning | fuktbeständig; UV-beständig; smidig; väderbeständig | |
Användning | Tätning; Försegling | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C - 150 °C | |
Liner finns | ja | |
lagringstemperatur | 15 °C - 38 °C | |
Lager luftfuktighet | 30 % - 70 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 5,5 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083771 50X5,5 | |
EAN/GTIN | 4054596382794 | |
Tillverkarens nummer | 7100137163 |