Högeffektivt tätningsband halvtransparent, Bredd×längd (mm×m): 50X5,5

Art-nr.: 083770 50X5,5
Ny produkt
(SEK 98,07 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4411N
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Jonomerfilm
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 1,34 N/mm
Elasticitet 547 %
Draghållfasthet 0,22 N/mm
anmärkning fuktbeständig; UV-beständig; smidig; väderbeständig
Användning Tätning; Försegling
temperaturbeständig upp till 90 °C - 150 °C
Liner finns ja
lagringstemperatur 15 °C - 38 °C
Lager luftfuktighet 30 % - 70 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 5,5 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 1 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083770 50X5,5
EAN/GTIN 4054596382770
Tillverkarens nummer 7100137182

Benämning

Utförande:

3M™ 4411är ett högpresterande tätningsband som fäster på många metaller och plaster utan torktider, droppar eller smuts. Kan fästas vid konturer, kanter, nitar och skruvhuvud för en vattentät tätning. Extremt väder- och UV-beständig.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen