{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Kräppapper | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,32 N/mm | |
Elasticitet | 10 % | |
Draghållfasthet | 3 N/mm | |
Användning | Buntning; Fixering; Maskering; Klisterborttagning | |
temperaturbeständig upp till | 60 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | natur | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 24 mm | |
Tjocklek | 0,14 mm | |
Antal tejper | 9 | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083769 24X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242244 | |
Tillverkarens nummer | 083769 24X50 |