{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 32 mesh | |
Häftmassa | Syntetgummi | |
Limstyrka på stål | 0,75 N/mm | |
Elasticitet | 25 % | |
Draghållfasthet | 3,5 N/mm | |
anmärkning | kan rivas av med handen | |
Användning | Tätning; Fastsättning; Buntning; Fixering; Maskering; Förpackning; Klistring | |
temperaturbeständig upp till | 75 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 48 mm | |
Tjocklek | 0,17 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083766 48X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242213 | |
Tillverkarens nummer | 083766 48X50 |