Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ3540

Art-nr: 083697 SJ3540
(SEK 152,78 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning SJ3540
    Slag av tejp Kardborrband
    Häftmassa Syntetgummi
    Antal gånger återförslutbarhet 1 000
    temperaturbeständig upp till −30 °C - 70 °C
    användningsområde Inomhus
    lagringstemperatur 20 °C
    Lager luftfuktighet 50 °C
    Minsta hållbarhet 12 månad
    Färg svart
    Längd 45,7 m
    Bredd 25 mm
    Tjocklek 5,7 mm
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083697 SJ3540
    EAN/GTIN 50021200658124
    Tillverkarens nummer 7100108749

    Benämning

    Utförande:

    3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
    DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen