Förpackningstejp 50X66

Art-nr: 083678 50X66
(SEK 1,86 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
198 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 58153
    Slag av tejp Enkelsidig
    Hållarmaterial PP-folie
    Häftmassa Akryl
    Limstyrka på stål 25 N/mm
    Elasticitet 80 %
    Draghållfasthet 400 N/mm
    temperaturbeständig upp till 120 °C
    Liner finns nej
    lagringstemperatur 15 °C
    Lager luftfuktighet 50 %
    Färg transparent
    Längd 66 m
    Bredd 50 mm
    Tjocklek 0,056 mm
    Antal tejper 1
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083678 50X66
    EAN/GTIN 4042448164964
    Tillverkarens nummer 58153-00000-00

    Benämning

    Utförande:

    Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
    tesapack® Eco & Strong är en miljövänlig polypropenförpackningstejp av 100 % återvunnet material.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen