Förpackningstejp Sats i 6 delar BEIGE

Art-nr: 083672 BEIGE
Ange pris 6 st. (SEK 0,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
537 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4120
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,2 N/mm
Elasticitet 75 %
Draghållfasthet 4,3 N/mm
anmärkning skrivbar; tyst avrullning; handavrivningsbar
Användning Förpackning
temperaturbeständig upp till 80 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg beige
Längd 66 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,05 mm
Antal tejper 6
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083672 BEIGE
EAN/GTIN 4005801003409
Tillverkarens nummer 04120-00042-00

Benämning

Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
tesapack® 4120 är en högvärdig PVC-tejp med stark naturgummihäftmassa.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen