Precisionskräpptejp, Bredd×längd (mm×m): 19X50

Art-nr.: 083648 19X50
(SEK 1,94 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
505 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning tesakrepp® 4334
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Papper
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 0,19 N/mm
Elasticitet 4 %
Draghållfasthet 0,3 N/mm
anmärkning UV-beständig; skrivbar; handavrivningsbar
Användning Täckarbeten
temperaturbeständig upp till 120 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg gulaktig
Längd 50 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 0,09 mm
Antal tejper 1
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083648 19X50
EAN/GTIN 4042448816160
Tillverkarens nummer 04334-00000-00

Benämning

Utförande:

tesakrepp® 4334 består av en extra tunn och rivhållfast pappersbärare. Möjliggör god positioneringsbarhet och lämpar sig för utomhusanvändning i upp till 8 veckor samt för högklassiga spackel-, målnings- och lackeringsmetoder med skarpa lack- och färgkanter. Den ska användas på olika känsliga ytor, t.ex. glas, aluminium, HPVC och trä.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen