{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | tesakrepp® 4329 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Papper | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,28 N/mm | |
Elasticitet | 10 % | |
Draghållfasthet | 0,33 N/mm | |
anmärkning | handavrivningsbar; återupplösbar; skrivbar | |
Användning | Täckarbeten | |
temperaturbeständig upp till | 70 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | gulaktig | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Antal tejper | 16 | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083645 19X50 | |
EAN/GTIN | 4005801208446 | |
Tillverkarens nummer | 04329-00001-01 |