Det finns ett alternativ till denna artikel:

PVC-varningsmarkeringstejp - SET 24 delar kraftig YB

Art-nr: 083642 YB
Ange pris 24 st. (SEK 22,56 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 572
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Gummi-harts
Limstyrka på stål 2,1 N/mm
Elasticitet 170 %
Draghållfasthet 26 N/mm
temperaturbeständig upp till 4 °C - 77 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 16 °C - 27 °C
Lager luftfuktighet 40 % - 60 %
Hållbarhet från tillverkningsdatum 18 månad
Färg gulsvart
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,14 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083642 YB
EAN/GTIN 50021200045856
Tillverkarens nummer 7000017005

Benämning

Utförande:

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.
Tejpen är lämplig för utmärkning av farliga punkter och materialuppställningsplatser, samt för märkning av hörn och kanter.
3M™ 5702 är gul- och svartrandig och har lång livslängd tack vare sin nötnings-, gnid-, fukt- och klimatbeständighet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen