{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 9191 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Häftmassa | Syntetgummi | |
Limstyrka på stål | 0,95 N/mm | |
Elasticitet | 9 % | |
Draghållfasthet | 2,6 N/mm | |
anmärkning | handavrivningsbar | |
Användning | Mattläggning; Montering | |
temperaturbeständig upp till | −30 °C - 75 °C | |
Liner finns | nej | |
Material täckplåt | Silikoniserat papper | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | gulaktig | |
Längd | 25 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,26 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083628 50X25 | |
EAN/GTIN | 8000280457008 | |
Tillverkarens nummer | 7000035445 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dubbelhäftande tejp (Mattejp) 50X25
på begäran
I lager
2 090 styck i lager
|
på begäran
I lager
9 935 styck i lager
|
|
Färg | gulaktig | vit |
lagringstemperatur | 16 ;25 | 20 |
Material täckplåt | Silikoniserat papper | Papper |
Slag av tejp | Dubbelsidig | Dubbelsidig |
Minsta hållbarhet | 12 | 12 |
Lager luftfuktighet | 40 ;65 | 50 |
Limstyrka på stål | 0,95 | 0,11 |