{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 4621 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 100 mesh | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 34 N/mm | |
Elasticitet | 22 % | |
Draghållfasthet | 540 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 95 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | ljusgrön. | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Tillverkarens nummer | 04621-00004-00 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vävtejp 50X50
på begäran
I lager
723 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 928 styck i lager
|
|
Färg | ljusgrön. | grön |
lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Hållarmaterial | Tyg | Tyg |
Slag av tejp | Enkelsidig | Enkelsidig |
Liner finns | nej | nej |
Häftmassa | Akryl | naturgummi |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | 50 % |