Vävtejp 48X50

Art-nr: 083603 48X50
(SEK 3,06 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
473 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning duct tape 74662
    Slag av tejp Enkelsidig
    Hållarmaterial Polyetenfilm
    Vävtäthet 27 mesh
    Häftmassa Syntetgummi
    Limstyrka på stål 0,44 N/mm
    Elasticitet 19 %
    Draghållfasthet 3 N/mm
    anmärkning smidig; handavrivningsbar; vattenavvisande
    Användning Tätning; Buntning; Fixering; Förpackning; Klistring; Fastsättning
    temperaturbeständig upp till 60 °C
    Liner finns nej
    lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
    Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
    Färg svart
    Längd 50 m
    Bredd 38 mm
    Tjocklek 0,215 mm
    Produktslag Tejp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083603 48X50
    EAN/GTIN 4063565117893

    Benämning

    Utförande:

    tesa® 74662 duct tape har utmärkt vidhäftning ’ven på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

    Anmärkning:

    Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
    Nytt yttermått: Vävtejp tesa 74662 är 2 mm bredare (50 x 50)!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen