• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hävstångsspruta, 400 g

Art-nr.: 083571
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 657 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 400 g
arbetstryck 400 bar
kontrolltryck 800 bar
anslutningsgänga slang R1/8 tum
Produktslag Fettspruta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083571
Kopiera
EAN/GTIN 4016553061340
Kopiera
Tillverkarens nummer 30 613 40
Kopiera
Tillverkare MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Förstklassigt industriutförande (tomsmörjning utesluten), med steglös kolvstångslåsning. För påfyllning med löst fett (rymmer 500 cm3) eller patroner (400 g).

Norm:

DIN 1283

Leveransinnehåll:

Inklusive pansarslang och 4-backig hydraulisk koppling.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen