• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hävstångsfettspruta LS500, 500 g

Art-nr.: 083563
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 500 g
arbetstryck 400 bar
kontrolltryck 800 bar
anslutningsgänga slang R1/8 tum
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083563
EAN/GTIN 4016553031503
Tillverkarens nummer 30 315 03
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Enkel, snabb och helt ren laddning och urtagning av fettpatronerna, utan att du behöver öppna sprutan.
Ständigt avläsbar nivå och fettkvalitet från utsidan. Ingen luftning krävs!
Hävstångsfettspruta för 500 g skruvpatron.

Leveransinnehåll:

Inklusive pansarslang och 4-backig hydraulisk koppling.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen