• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Plastoljekanna med pip av plast, Rymd: 250ml

Art-nr.: 083534 250
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 250 ml
totalhöjd 205 mm
botten-⌀ 60 mm
Material behållare Plast
material i pip Plast
Produktslag Oljekanna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083534 250
EAN/GTIN 4016553341077
Tillverkarens nummer 33 410 77
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Tryckoljare av polyeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen