Limstavssats, 20 delar 052423

Art-nr: 083388 052423
Ange pris 20 st. (SEK 24,10 / 1 Kilogramm)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens produktnummer Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 052423
Form fast
Smälttemperatur 190 °C
handfast efter 60 s - 80 s
fullhärdat efter 100 s - 120 s
Egenskap fri från lösningsmedel
lämpligt för material ABS; Trä; Papper; PC; PE; PMMA; PP
Färg transparent
Längd 30 cm
Limsticka diameter 11 mm
Antal delar 20
vikt 600 g
lagringstemperatur 4 °C - 30 °C
Produktslag Lim

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083388 052423
EAN/GTIN 4007841052423
Tillverkarens nummer 052423

Benämning

Utförande:

Limstavar som droppar minimalt, ⌀ 11 mm.
”Flex” limpatron. Temperatur 190 °C, för stora ytor.

Passar till:

Varmlimpistol Glue PRO 300 nr 083386.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen