{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bearbetningstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
temperaturområde | −40 °C - 80 °C | |
fullhärdat efter | 20 min - 30 min | |
skärdraghållfasthet | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Färg | transparent | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Produktslag | Lim (övrigt) |
Artikelnummer | 083387 50 | |
EAN/GTIN | 4260205360507 |