Limpistol MobileGlue 332716

Art-nr: 083385 332716
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens produktnummer Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Gluematic 5000
    Energiförsörjning Nätdriven
    märkspänning 220 V - 240 V
    effektförbrukning 120 W
    uppvärmningstid 3 min - 5 min
    Temperaturområde 210 °C - 220 °C
    maximal ⌀ för limstaven 11 mm
    maximal pumpvolym 22 g/min
    Produktslag Limpistol

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083385 332716
    EAN/GTIN 4007841332716
    Tillverkarens nummer 332716

    Benämning

    Leveransinnehåll:

    Limpistol med utbytbara limmunstycken, laddare, utan limstift.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen